大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
全48種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M22
M24
M30
長さ(mm)
選択してください
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(15個)
1個
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44139627
M30×100
1個
半ねじ
M30
100
3.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139636
M30×110
1個
半ねじ
M30
110
3.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139645
M30×115
1個
半ねじ
M30
115
3.5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139654
M30×120
1個
半ねじ
M30
120
3.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139663
M30×125
1個
半ねじ
M30
125
3.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139672
M30×130
1個
半ねじ
M30
130
3.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139681
M30×140
1個
半ねじ
M30
140
3.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139697
M30×150
1個
半ねじ
M30
150
3.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139706
M30×160
1個
半ねじ
M30
160
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139715
M30×170
1個
半ねじ
M30
170
3.5
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139724
M30×180
1個
半ねじ
M30
180
3.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139733
M30×190
1個
半ねじ
M30
190
3.5
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139742
M30×200
1個
半ねじ
M30
200
3.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139767
M30×55
1個
全ねじ
M30
55
3.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139776
M30×65
1個
全ねじ
M30
65
3.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139785
M30×70
1個
全ねじ
M30
70
3.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139794
M30×75
1個
全ねじ
M30
75
3.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139803
M30×80
1個
半ねじ
M30
80
3.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139812
M30×85
1個
半ねじ
M30
85
3.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44139821
M30×90
1個
半ねじ
M30
90
3.5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139837
M30×95
1個
半ねじ
M30
95
3.5
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42241586
6×18
1パック(15個)
全ねじ
M6
18
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241595
8×16
1パック(8個)
全ねじ
M8
16
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241604
8×20
1パック(8個)
全ねじ
M8
20
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241613
8×30
1パック(6個)
半ねじ
M8
30
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241622
10×20
1パック(5個)
-
M10
20
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241631
10×25
1パック(5個)
-
M10
25
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241647
10×30
1パック(4個)
全ねじ
M10
30
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241656
10×40
1パック(4個)
半ねじ
M10
40
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241665
12×25
1パック(4個)
全ねじ
M12
25
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241674
12×30
1パック(3個)
全ねじ
M12
30
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241683
12×40
1パック(3個)
半ねじ
M12
40
1.75
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241692
12×45
1パック(3個)
半ねじ
M12
45
1.75
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241701
12×50
1パック(3個)
半ねじ
M12
50
1.75
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241717
12×130
1個
半ねじ
M12
130
1.75
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241726
16×40
1パック(2個)
全ねじ
M16
40
2
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241735
16×45
1パック(2個)
全ねじ
M16
45
2
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241744
16×55
1パック(2個)
半ねじ
M16
55
2
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241753
16×60
1パック(2個)
半ねじ
M16
60
2
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42241762
16×65
1個
半ねじ
M16
65
2
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781663
M8×15
1パック(8個)
全ねじ
M8
15
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781672
M8×40
1パック(5個)
半ねじ
M8
40
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781681
M8×50
1パック(4個)
半ねじ
M8
50
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781697
M10×50
1パック(3個)
半ねじ
M10
50
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781706
M12×35
1パック(3個)
全ねじ
M12
35
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781715
M22×105
1個
半ねじ
M22
105
2.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42781724
M24×60
1個
全ねじ
M24
60
3
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44139751
M30×50
1個
-
M30
50
3.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください