大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法S(mm)
17
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44143084
M30×100
半ねじ
100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143093
M30×110
半ねじ
110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143102
M30×115
半ねじ
115
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143111
M30×120
半ねじ
120
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143127
M30×125
半ねじ
125
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143136
M30×130
半ねじ
130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143145
M30×140
半ねじ
140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143154
M30×150
半ねじ
150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143163
M30×160
半ねじ
160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143172
M30×170
半ねじ
170
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44143181
M30×180
半ねじ
180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143197
M30×190
半ねじ
190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143206
M30×200
半ねじ
200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143215
M30×50
全ねじ
50
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143224
M30×55
全ねじ
55
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143233
M30×60
全ねじ
60
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143242
M30×65
全ねじ
65
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44143251
M30×70
全ねじ
70
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143267
M30×75
全ねじ
75
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143276
M30×80
半ねじ
80
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143285
M30×85
半ねじ
85
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143294
M30×90
半ねじ
90
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44143303
M30×95
半ねじ
95
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください