六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(ステンレス)(小箱)

六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(ステンレス)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(ステンレス)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
内容量1箱(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44146444M12×55ステンレスM12六角全ねじ551.5メートル細目
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44146453M12×65ステンレスM12六角全ねじ651.5メートル細目
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44146462M12×90ステンレスM12六角全ねじ901.5メートル細目
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする