大阪魂
六角ボルト 全ねじ 切断(ステンレス/アロック)(小箱)
寸法S(mm)
5.5
表面処理
アロック
寸法e(mm)
約6.4
寸法K(mm)
2
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44147065
M3×3
ステンレス
M3
六角
全ねじ
3
0.5
メートル並目
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44147074
M3×4
ステンレス
M3
六角
全ねじ
4
0.5
メートル並目
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください