大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
山数
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44147521
1/2×110
1箱(30個)
ステンレス
W1/2
六角
全ねじ
110
12
ウィット
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147537
1/2×140
1箱(30個)
ステンレス
W1/2
六角
全ねじ
140
12
ウィット
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147546
1/2×170
1箱(20個)
ステンレス
W1/2
六角
全ねじ
170
12
ウィット
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147555
1/2×180
1箱(20個)
ステンレス
W1/2
六角
全ねじ
180
12
ウィット
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147564
1/2×190
1箱(20個)
ステンレス
W1/2
六角
全ねじ
190
12
ウィット
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147573
3/4×95
1箱(15個)
ステンレス
W3/4
六角
全ねじ
95
10
ウィット
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147582
5/8×120
1箱(15個)
ステンレス
W5/8
六角
全ねじ
120
11
ウィット
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147591
5/8×140
1箱(15個)
ステンレス
W5/8
六角
全ねじ
140
11
ウィット
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147607
7/16×100
1箱(50個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
100
14
ウィット
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147616
7/16×30
1箱(100個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
30
14
ウィット
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147625
7/16×55
1箱(50個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
55
14
ウィット
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147634
7/16×70
1箱(50個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
70
14
ウィット
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147643
7/16×80
1箱(50個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
80
14
ウィット
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147652
7/16×85
1箱(50個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
85
14
ウィット
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147661
7/16×90
1箱(150個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
90
14
ウィット
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44147677
7/16×95
1箱(50個)
ステンレス
W7/16
六角
全ねじ
95
14
ウィット
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147686
7/8×100
1箱(10個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
100
9
ウィット
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147695
7/8×55
1箱(15個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
55
9
ウィット
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147704
7/8×60
1箱(15個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
60
9
ウィット
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147713
7/8×70
1箱(15個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
70
9
ウィット
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147722
7/8×75
1箱(15個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
75
9
ウィット
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147731
7/8×90
1箱(10個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
90
9
ウィット
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44147747
7/8×95
1箱(10個)
ステンレス
W7/8
六角
全ねじ
95
9
ウィット
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください