大阪魂
六角ボルト (SNB7)
材質
SNB7
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
種別
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44175345
M12×35
M12
35
1.75
半ねじ
30
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175354
M12×70
M12
70
1.75
半ねじ
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175433
M16×40
M16
40
2
半ねじ
38
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175442
M16×45
M16
45
2
半ねじ
38
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175363
M16×100
M16
100
2
半ねじ
38
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175372
M16×120
M16
120
2
半ねじ
38
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175381
M16×130
M16
130
2
半ねじ
44
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175397
M16×140
M16
140
2
半ねじ
44
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175406
M16×150
M16
150
2
半ねじ
44
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175476
M20×60
M20
60
2.5
半ねじ
46
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175451
M20×140
M20
140
2.5
半ねじ
52
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175494
M22×65
M22
65
2.5
半ねじ
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175503
M22×70
M22
70
2.5
半ねじ
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175512
M22×75
M22
75
2.5
半ねじ
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175521
M22×95
M22
95
2.5
半ねじ
50
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175485
M22×140
M22
140
2.5
半ねじ
56
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175546
M24×95
M24
95
3
半ねじ
54
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175537
M24×150
M24
150
3
半ねじ
60
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175573
M30×80
M30
80
3.5
半ねじ
66
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175555
M30×170
M30
170
3.5
半ねじ
72
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175564
M30×180
M30
180
3.5
半ねじ
72
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
44175302
M10×25
M10
25
1.5
全ねじ
25
取扱い終了
返品不可
44175311
M10×30
M10
30
1.5
半ねじ
26
取扱い終了
返品不可
44175327
M12×25
M12
25
1.75
全ねじ
25
取扱い終了
返品不可
44175336
M12×30
M12
30
1.75
全ねじ
30
取扱い終了
返品不可
44175415
M16×30
M16
30
2
全ねじ
30
取扱い終了
返品不可
44175424
M16×35
M16
35
2
全ねじ
35
取扱い終了
返品不可
44175467
M20×45
M20
45
2.5
全ねじ
45
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください