六角ボルト 半ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス/アロック)(小箱) - 大阪魂
表面処理アロック
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44177122M10×351箱(100個)ステンレスM10六角半ねじ351.5メートル並目
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177131M10×401箱(100個)ステンレスM10六角半ねじ401.5メートル並目
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177147M10×451箱(100個)ステンレスM10六角半ねじ451.5メートル並目
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177156M10×501箱(100個)ステンレスM10六角半ねじ501.5メートル並目
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177165M10×551箱(100個)ステンレスM10六角半ねじ551.5メートル並目
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177174M10×601箱(100個)ステンレスM10六角半ねじ601.5メートル並目
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177183M12×401箱(100個)ステンレスM12六角半ねじ401.75メートル並目
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177192M12×451箱(100個)ステンレスM12六角半ねじ451.75メートル並目
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177201M12×501箱(50個)ステンレスM12六角半ねじ501.75メートル並目
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177217M12×551箱(50個)ステンレスM12六角半ねじ551.75メートル並目
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177235M16×451箱(50個)ステンレスM16六角半ねじ452メートル並目
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177244M16×501箱(50個)ステンレスM16六角半ねじ502メートル並目
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177253M16×551箱(40個)ステンレスM16六角半ねじ552メートル並目
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177262M16×601箱(30個)ステンレスM16六角半ねじ602メートル並目
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177271M6×501箱(250個)ステンレスM6六角半ねじ501メートル並目
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177287M6×551箱(200個)ステンレスM6六角半ねじ551メートル並目
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177296M6×601箱(200個)ステンレスM6六角半ねじ601メートル並目
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177305M8×301箱(200個)ステンレスM8六角半ねじ301.25メートル並目
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177314M8×351箱(100個)ステンレスM8六角半ねじ351.25メートル並目
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177323M8×401箱(100個)ステンレスM8六角半ねじ401.25メートル並目
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177332M8×451箱(100個)ステンレスM8六角半ねじ451.25メートル並目
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177341M8×501箱(100個)ステンレスM8六角半ねじ501.25メートル並目
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44177357M8×551箱(100個)ステンレスM8六角半ねじ551.25メートル並目
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177366M8×601箱(100個)ステンレスM8六角半ねじ601.25メートル並目
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177226M12×601箱(50個)ステンレスM12六角半ねじ601.75メートル並目
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする