大阪魂
六角ボルト 半ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
種別
半ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44185766
M16×100
1箱(20個)
M16
100
2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44185775
M16×50
1箱(25個)
M16
50
2
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44185784
M16×60
1箱(25個)
M16
60
2
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185793
M16×65
1箱(25個)
M16
65
2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185802
M16×70
1箱(25個)
M16
70
2
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185811
M16×75
1箱(25個)
M16
75
2
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185827
M16×80
1箱(25個)
M16
80
2
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44185836
M16×85
1箱(25個)
M16
85
2
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44185845
M16×90
1箱(20個)
M16
90
2
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185863
M20×100
1箱(20個)
M20
100
2.5
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185872
M20×55
1箱(20個)
M20
55
2.5
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185881
M20×60
1箱(20個)
M20
60
2.5
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44185897
M20×65
1箱(20個)
M20
65
2.5
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185906
M20×70
1箱(20個)
M20
70
2.5
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185915
M20×75
1箱(20個)
M20
75
2.5
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185924
M20×80
1箱(20個)
M20
80
2.5
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44185933
M20×90
1箱(20個)
M20
90
2.5
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42726537
M16×55
1箱(25個)
M16
55
2
取扱い終了
返品不可
代替品有
44185854
M16×95
1箱(20個)
M16
95
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください