大阪魂
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(ステンレス)(小箱)
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44200764
1"-8×3"
1箱(5個)
1
3
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200773
1"-8×3"1/2
1箱(5個)
1
3-1/2
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200791
1"-8×3"3/4
1箱(5個)
1
3-3/4
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200825
1"-8×6"
1箱(5個)
1
6
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200834
1/2-13×9"
1箱(100個)
1/2
9
13
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200843
1/2-13×9"1/2
1箱(100個)
1/2
9-1/2
13
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200852
9/16-12×1"1/2
1箱(100個)
9/16
1-1/2
12
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200861
9/16-12×2"
1箱(100個)
9/16
2
12
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44200782
1"-8×3"1/4
1箱(5個)
1
3-1/4
8
取扱い終了
返品不可
44200807
1"-8×5"
1箱(5個)
1
5
8
取扱い終了
返品不可
44200816
1"-8×5"1/2
1箱(5個)
1
5-1/2
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください