大阪魂
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
種別
半ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
227
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk1(Φmm)
寸法r(mm)
寸法Z(mm)
寸法da(mm)
寸法ds(Φmm)
寸法dk(Φmm)
寸法da(Φmm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44181523
M10×80
1箱(50個)
M10
80
1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181593
M16×50
1箱(50個)
M16
50
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181602
M16×60
1箱(35個)
M16
60
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181611
M8×60
1箱(100個)
M8
60
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181627
M8×65
1箱(100個)
M8
65
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181636
M8×70
1箱(100個)
M8
70
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44181645
M8×75
1箱(100個)
M8
75
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181654
M8×80
1箱(100個)
M8
80
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181663
M8×85
1箱(100個)
M8
85
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44181672
M8×90
1箱(100個)
M8
90
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182266
M10×100
1箱(50個)
M10
100
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182275
M10×105
1箱(50個)
M10
105
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182284
M10×110
1箱(50個)
M10
110
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182293
M10×120
1箱(50個)
M10
120
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182302
M10×125
1箱(50個)
M10
125
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182311
M10×130
1箱(50個)
M10
130
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
32
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182327
M10×135
1箱(50個)
M10
135
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
32
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182336
M10×140
1箱(50個)
M10
140
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
32
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182345
M10×150
1箱(50個)
M10
150
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
32
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182354
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182363
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182372
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182381
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182397
M10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182406
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182415
M10×65
1箱(100個)
M10
65
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182424
M10×70
1箱(50個)
M10
70
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182433
M10×75
1箱(50個)
M10
75
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182442
M10×85
1箱(50個)
M10
85
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182451
M10×90
1箱(50個)
M10
90
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182467
M10×95
1箱(50個)
M10
95
1.5
-
7
17
約19.6
-
(最小)0.4
約1.5
-
10
約16.5
(最小)11.2
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182476
M12×100
1箱(50個)
M12
100
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182485
M12×105
1箱(40個)
M12
105
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182494
M12×110
1箱(40個)
M12
110
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
30
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182503
M12×115
1箱(40個)
M12
115
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182512
M12×120
1箱(40個)
M12
120
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182521
M12×125
1箱(40個)
M12
125
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182537
M12×130
1箱(40個)
M12
130
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182546
M12×135
1箱(40個)
M12
135
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182555
M12×140
1箱(40個)
M12
140
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182564
M12×145
1箱(40個)
M12
145
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182573
M12×150
1箱(40個)
M12
150
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182582
M12×155
1箱(30個)
M12
155
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182591
M12×160
1箱(30個)
M12
160
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182607
M12×165
1箱(30個)
M12
165
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182616
M12×170
1箱(30個)
M12
170
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182625
M12×175
1箱(30個)
M12
175
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44182634
M12×180
1箱(30個)
M12
180
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182643
M12×185
1箱(30個)
M12
185
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44182652
M12×190
1箱(30個)
M12
190
1.75
-
8
19
約21.9
-
(最小)0.6
約2
-
12
約18
(最小)13.7
36
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ