曜日別特売

ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱)

ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ニッケル
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44202864M6×251箱(500個)M61251015
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202873M6×301箱(400個)M61301515
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202882M6×351箱(350個)M61351520
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202891M6×401箱(300個)M61402020
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202907M6×501箱(200個)M61502822
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202916M6×601箱(150個)M61603327
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202925M6×701箱(150個)M61703535
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202943M8×1001箱(150個)M81.251005050
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202952M8×1201箱(100個)M81.251204560
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202961M8×401箱(200個)M81.25402020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202977M8×501箱(150個)M81.25502525
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202986M8×601箱(100個)M81.25603030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202995M8×651箱(100個)M81.25653035
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203004M8×701箱(100個)M81.25703535
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203013M8×751箱(100個)M81.25754035
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203022M8×801箱(100個)M81.25805030
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203031M8×901箱(80個)M81.25904545
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
12202699M6×901箱(200本)M61904050
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44202934M6×901箱(150個)M61904050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44202934M6×9012202699M6×90M6×90 ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 12202699ハンガーボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂1箱(200本)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする