曜日別特売

ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44203056M6×301箱(400個)M6130
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203065M6×351箱(350個)M6135
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203074M6×401箱(300個)M6140
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203083M6×601箱(150個)M6160
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203126M8×601箱(100個)M81.2560
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203092M6×901箱(150個)M6190
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680197M6×501箱(200個)M6150
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680206M6×701箱(150個)M6170
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680215M8×401箱(200個)M81.2540
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680224M8×501箱(150個)M81.2550
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680233M8×651箱(100個)M81.2565
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680242M8×701箱(100個)M81.2570
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680251M8×751箱(100個)M81.2575
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680267M8×801箱(100個)M81.2580
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203047M6×251箱(500個)M6125
取扱い終了
返品不可
44203135M8×901箱(80個)M81.2590
取扱い終了
返品不可
44203101M8×1001箱(150個)M81.25100
取扱い終了
返品不可
44203117M8×1201箱(100個)M81.25120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42680242
2020-12-04
用途: テーブルの脚の取り付けに使用

普通に良いものです。
もう少しコストが安いとなお良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
2475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする