曜日別特売

4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじねじの呼びM10材質ねじピッチ1.25表面処理グリーンクロメート寸法e(mm)15.51頭部形状フランジ付き寸法s(mm)14寸法k(mm)9.5寸法dk(Φmm)21ねじ山種類メートル細目
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44203406M10×201箱(170個)20
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203415M10×251箱(150個)25
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203424M10×301箱(130個)30
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203433M10×351箱(120個)35
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203442M10×401箱(100個)40
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203451M10×501箱(90個)50
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする