大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
9.5
寸法dk(Φmm)
21
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44203686
M10×20
1箱(170個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203695
M10×25
1箱(150個)
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203704
M10×30
1箱(130個)
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203713
M10×35
1箱(120個)
35
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203722
M10×40
1箱(100個)
40
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203731
M10×50
1箱(90個)
50
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください