大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44203747
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203756
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203765
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203774
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203783
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203792
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203801
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203817
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203826
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203835
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203844
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203853
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203862
M8×50
1箱(150個)
M8
50
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42683033
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください