大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/クローム)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
12
16
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204063
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204072
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204081
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204097
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204106
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204115
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204124
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204133
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204142
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204151
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204167
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204176
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204185
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204194
M8×50
1箱(150個)
M8
50
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください