大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
12
16
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204666
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204675
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204684
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204693
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204702
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204711
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204727
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204736
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204745
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204754
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204763
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204772
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204781
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204797
M8×50
1箱(150個)
M8
50
1.25
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください