大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ブラック)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204815
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204824
M6×12
1箱(550個)
M6
12
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204833
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204842
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204851
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204867
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204876
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44204885
M8×16
1箱(230個)
M8
16
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204894
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44204903
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42685833
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください