大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/クローム)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(550個)
1箱(600個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205052
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205061
M6×12
1箱(550個)
M6
12
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205077
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205086
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205095
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205104
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205113
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205122
M8×16
1箱(230個)
M8
16
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205131
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205147
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205156
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください