大阪魂
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205296
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205305
M6×12
1箱(550個)
M6
12
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205314
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205323
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205332
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205341
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205357
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205366
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205375
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686034
M8×16
1箱(230個)
M8
16
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686043
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください