大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
グリーンクロメート
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205612
M10×20
1箱(130個)
M10
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205621
M10×25
1箱(110個)
M10
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205637
M10×30
1箱(100個)
M10
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205646
M10×35
1箱(90個)
M10
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205655
M10×40
1箱(75個)
M10
40
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205664
M10×50
1箱(60個)
M10
50
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205673
M12×30
1箱(90個)
M12
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205682
M12×35
1箱(80個)
M12
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205691
M12×40
1箱(70個)
M12
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205707
M12×50
1箱(60個)
M12
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください