大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205813
M10×20
1箱(130個)
M10
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205822
M10×25
1箱(110個)
M10
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205831
M10×30
1箱(100個)
M10
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205847
M10×35
1箱(90個)
M10
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205856
M10×40
1箱(75個)
M10
40
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205865
M10×50
1箱(60個)
M10
50
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205874
M12×30
1箱(90個)
M12
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205883
M12×35
1箱(80個)
M12
35
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205892
M12×40
1箱(70個)
M12
40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44205901
M12×50
1箱(60個)
M12
50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください