大阪魂
Uボルト 管用(鉄/クロメート)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44209471
M10×100A
35
M10
1.5
100A
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209487
M10×125A
40
M10
1.5
125A
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209496
M10×150A
40
M10
1.5
150A
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
44209505
M10×90A
35
M10
1.5
90A
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
44209514
M12×100A
45
M12
1.75
100A
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
44209523
M12×125A
45
M12
1.75
125A
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209532
M12×150A
45
M12
1.75
150A
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209541
M12×200A
45
M12
1.75
200A
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209557
M12×250A
50
M12
1.75
250A
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209566
M12×300A
50
M12
1.75
300A
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209575
M16×100A
60
M16
2
100A
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209584
M16×125A
60
M16
2
125A
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209593
M16×150A
60
M16
2
150A
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209602
M16×200A
60
M16
2
200A
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209611
M16×250A
60
M16
2
250A
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209627
M16×300A
70
M16
2
300A
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44209636
M20×200A
70
M20
2.5
200A
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
44209645
M20×250A
70
M20
2.5
250A
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44209654
M20×300A
80
M20
2.5
300A
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください