大阪魂
Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M16
M20
M24
M30
M36
M42
呼び寸法
選択してください
100A
125A
150A
200A
225A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
550A
600A
650A
700A
750A
800A
850A
900A
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210634
M16×100A
50
M16
2
100A
141
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210643
M16×125A
50
M16
2
125A
167
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210652
M16×150A
50
M16
2
150A
192
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210661
M20×200A
60
M20
2.5
200A
249
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210677
M20×225A
60
M20
2.5
225A
274
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210686
M20×250A
60
M20
2.5
250A
300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210695
M24×300A
70
M24
3
300A
357
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210704
M24×350A
70
M24
3
350A
394
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210713
M24×400A
70
M24
3
400A
444
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210722
M30×450A
85
M30
3.5
450A
505
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210731
M30×500A
85
M30
3.5
500A
556
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210747
M30×550A
85
M30
3.5
550A
606
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210756
M36×600A
100
M36
4
600A
663
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210765
M36×650A
100
M36
4
650A
713
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210783
M36×750A
100
M36
4
750A
818
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210792
M42×800A
115
M42
4.5
800A
875
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210801
M42×850A
115
M42
4.5
850A
926
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210817
M42×900A
115
M42
4.5
900A
977
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210774
M36×700A
100
M36
4
700A
764
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください