曜日別特売

Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)

Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地) - 大阪魂Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地) - 大阪魂
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44210826M16×125A50M162125A
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210835M16×150A50M162150A
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210844M20×200A60M202.5200A
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210853M20×225A60M202.5225A
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210862M24×300A70M243300A
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210871M24×350A70M243350A
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210887M24×400A70M243400A
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210896M30×450A85M303.5450A
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210905M30×500A85M303.5500A
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44210914M30×550A85M303.5550A
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210923M36×600A100M364600A
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210932M36×650A100M364650A
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210941M36×700A100M364700A
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210957M36×750A100M364750A
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210966M42×800A115M424.5800A
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210975M42×850A115M424.5850A
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44210984M42×900A115M424.5900A
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする