大阪魂
Uボルト 船舶用 B形(ステンレス)
ねじ長さ(mm)
25
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
呼び寸法
80A
寸法H(mm)
110
寸法E(mm)
25
寸法R(mm)
46
鋼管外径(mm)
89.1
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44210993
M12×80A
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください