大阪魂
Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地)
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
25
寸法E(mm)
25
表面処理
生地
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法H(mm)
寸法R(mm)
鋼管外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211054
M12×65A
65A
98
40
76.3
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211063
M12×80A
80A
110
46
89.1
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211072
M12×90A
90A
123
52
101.6
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください