曜日別特売

Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ)

Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ) - 大阪魂Uボルト 船舶用 C形(鉄/ドブ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211097M10×25A30M101.525A
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211106M10×50A30M101.550A
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211115M12×65A35M121.7565A
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211124M12×80A35M121.7580A
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211133M12×90A35M121.7590A
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44211115
2018-03-11
用途: 船台への車軸固定

ギリギリで使えましたが、出来れば、せめてあと5cmなり10cmなり長さのバリエーションがあると、より使い勝手が良いなと感じました。
5センチ刻みで+30センチまで揃えてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする