曜日別特売

Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地)

Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地) - 大阪魂Uボルト 船舶用 C形(鉄/生地) - 大阪魂
材質ねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)35寸法E(mm)35表面処理生地ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法H(mm)
寸法R(mm)
鋼管外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211167M12×65A65A1084076.3
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211176M12×80A80A1204689.1
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211185M12×90A90A13352101.6
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする