大阪魂
アイボルト ウィット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211413
1/2(L=22)
1箱(25個)
10
25
51
50
30
26
9
1/2
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44211422
1/4(L=14)
1箱(200個)
5
13
27.2
24.5
14.5
15
4
1/4
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44211431
3/8(L=18)
1箱(50個)
8
20
41.5
41
25
21
7
3/8
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44211447
5/16(L=15)
1箱(100個)
6
16
33.3
32.6
20
17
5
5/16
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください