アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)

アイボルト ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442114741/4(L=12)1箱(120個)51327.224.514.51541/4
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
442114833/4(L=30)1箱(6個)163571724035133/4
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
442114925/16(L=15)1箱(70個)61633.332.6201755/16
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
442115015/8(L=27)1箱(10個)12.53060603530115/8
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする