大阪魂
アイボルト ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211544
1/4(L=12)
1箱(120個)
5
13
27.2
24.5
14.5
15
4
1/4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44211553
5/16(L=15)
1箱(70個)
6
16
33.3
32.6
20
17
5
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211535
1/2(L=22)
1箱(20個)
10
25
51
50
30
26
9
1/2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください