大阪魂
アイボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211596
3/4(L=30)
1箱(6個)
16
35
71
72
40
35
13
3/4
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211614
5/8(L=27)
1箱(10個)
12.5
30
60
60
35
30
11
-
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211571
1"(L=38)
1箱(2個)
20
45
90
90
50
45
18
1"
取扱い終了
返品不可
44211587
1/4(L=12)
1箱(120個)
5
13
27.2
24.5
14.5
15
4
1/4
取扱い終了
返品不可
44211605
5/16(L=15)
1箱(70個)
6
16
33.3
32.6
20
17
5
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください