大阪魂
アイボルト ウィット(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211632
7/8(L=35)
18
40
80.5
81
45
40
15
7/8
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211623
1"(L=38)
20
45
90
90
50
45
18
1"
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください