大阪魂
アイボルト 細目(鉄/生地)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M12
M20
M30
M36
M48
ねじピッチ
1.25
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211702
M20P2.0
M20
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44211711
M30P2.0
M30
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211727
M30P3.0
M30
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
44211736
M36P3.0
M36
3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
44211745
M48P3.0
M48
3
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211693
M12P1.25
M12
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください