大阪魂
アイボルト 足長 ウィット(鉄/クロメート)
材質
鉄
長さ(mm)
50
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211833
3/8×50
3/8
16
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211824
1/2×50
1/2
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください