曜日別特売

アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地)

アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長 ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
材質長さ(mm)50表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類ウィット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442118513/8×503/816
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
442118675/8×505/811
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
442118421/2×501/212
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする