曜日別特売

アイボルト 足長(SUS316)(小箱)

アイボルト 足長(SUS316)(小箱) - 大阪魂アイボルト 足長(SUS316)(小箱) - 大阪魂アイボルト 足長(SUS316)(小箱) - 大阪魂
材質SUS316頭部形状アイボルト
全16種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法b(mm)
ねじの呼び
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211876M10×351箱(40個)2041.5-41258217M10
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211885M10×401箱(40個)2041.5-41258217M10
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44211894M12×301箱(25個)2551-503010269M12
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211903M12×351箱(25個)2551-503010269M12
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211912M12×401箱(25個)2551-503010269M12
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211921M12×501箱(20個)2551-503010269M12
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211937M16×351箱(15個)3060-603512.53011M16
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211946M16×401箱(12個)3060-603512.53011M16
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211955M16×501箱(12個)3060-603512.53011M16
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211964M8×251箱(80個)1633.3-32.6206.3175M8
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211973M8×301箱(80個)1633.3-32.6206.3175M8
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44211982M8×351箱(70個)1633.3-32.6206.3175M8
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44211991M8×401箱(70個)1633.3-32.6206.3175M8
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212007M8×501箱(60個)1633.3-32.6206.3175M8
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4192667410×501箱(40個)20(参考)41.55041258217M10
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4192666510×301箱(50個)20(参考)41.53041258217M10
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする