大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス/ブラック)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44212332
M12×120
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212341
M12×150
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212357
M12×200
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212323
M10×150
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください