大阪魂
アイボルト 足長(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目
全32種類を絞り込む
寸法D(mm)
13.5
16
20
25
寸法b(mm)
16
20
25
30
ねじの呼び
M6
M8
M10
M12
内容量
選択してください
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44212734
M10×25
1箱(50個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212743
M10×30
1箱(50個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212752
M10×35
1箱(40個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212761
M10×40
1箱(40個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212777
M10×50
1箱(40個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212786
M10×60
1箱(40個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212795
M10×70
1箱(30個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212804
M10×80
1箱(30個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212813
M12×100
1箱(15個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212822
M12×30
1箱(25個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212831
M12×35
1箱(25個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212847
M12×40
1箱(25個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212856
M12×45
1箱(20個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212865
M12×50
1箱(20個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212874
M12×60
1箱(20個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212883
M12×70
1箱(15個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44212892
M12×80
1箱(15個)
25
51
50
30
10
26
9
M12
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212901
M6×20
1箱(150個)
13.5
27
26
16
5.8
14
6
M6
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212917
M6×25
1箱(150個)
13.5
27
26
16
5.8
14
6
M6
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212926
M6×30
1箱(150個)
13.5
27
26
16
5.8
14
6
M6
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212935
M6×40
1箱(120個)
13.5
27
26
16
5.8
14
6
M6
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212944
M6×50
1箱(120個)
13.5
27
26
16
5.8
14
6
M6
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212953
M8×100
1箱(50個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212962
M8×20
1箱(100個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212971
M8×25
1箱(80個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212987
M8×30
1箱(80個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212996
M8×35
1箱(70個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44213005
M8×40
1箱(70個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44213014
M8×50
1箱(60個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44213023
M8×60
1箱(60個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44213032
M8×80
1箱(50個)
16
33.3
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44212725
M10×100
1箱(30個)
20
41.5
41
25
8
21
7
M10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください