曜日別特売

アイボルト 足長(鉄/生地)

アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質表面処理生地内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213863M8×301633.33032.6206.3175M8
659
725(税込)
当日出荷
44213872M8×401633.34032.6206.3175M8
689
758(税込)
当日出荷
44213854M8×1201633.312032.6206.3175M8
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44213687M10×202041.52041258217M10
699
769(税込)
当日出荷
44213696M10×302041.53041258217M10
629
692(税込)
当日出荷
44213705M10×352041.53541258217M10
629
692(税込)
当日出荷
44213662M10×1002041.510041258217M10
2,698
2,968(税込)
当日出荷
44213671M10×1502041.515041258217M10
2,698
2,968(税込)
当日出荷
44213723M12×45255145503010269M12
729
802(税込)
当日出荷
42116173M12×5025(参考)5150503010269M12
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44213714M12×1502551150503010269M12
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42116182M16×3530(参考)6035603512.53011M16
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42116191M16×5030(参考)6050603512.53011M16
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42116207M20×5035(参考)71507240163513M20
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44213741M20×803571807240163513M20
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44213732M20×15035711507240163513M20
4,798
5,278(税込)
当日出荷
42116216M24×5045(参考)90509050204518M24
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44213757M24×10045901009050204518M24
5,198
5,718(税込)
当日出荷
44213766M24×15045901509050204518M24
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44213775M30×1006011010011060255522M30
21,980
24,178(税込)
当日出荷
44213784M30×1506011015011060255522M30
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213836M36×7070131.5701337031.56526M36
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213811M36×10070131.51001337031.56526M36
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213827M36×15070131.51501337031.56526M36
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116164M12×3025(参考)5130503010269M12
取扱い終了
44213793M30×50601105011060255522M30
取扱い終了
返品不可
44213802M30×75601107511060255522M30
取扱い終了
返品不可
44213845M48×1209017012017090408535M48
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: jb64ドリンクホルダー止めに使いました。
製造業

定番のドリンクホルダーのボルトを使わず
アイボルトをピッチング塗装し取り付けました。

対象商品 : 44213723
2023-04-29
用途: トラックのタイダウンフックとして
有限会社カメラの平松

ピックアップトラックの荷台のタイダウンフックとして使用、しっかり固定できて安心です。

対象商品 : 44213696
2020-08-17
用途: 木屑箱の止めピンに使用

問題なく使用できそうです。単価も安くて助かります。

対象商品 : 44213705
2018-09-26
用途: 現場の設備に取り付け
製造業

特別悪くもなく良くもなく ただ値段が安いだけで選びました
この値段ですから満足です

対象商品 : 42116173
2021-04-07
用途: 機械メンテナンス作業
有限会社湘南メインテナンス建設業・工事業

重くて不安定なものを移動するのに、安全に確実に移動するのに使用

対象商品 : 44213705
2018-12-11
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

商品としては普通です。
良くも悪くもなし。
ただし、欲しいサイズがなかなか近場では売っていないので、サイズ選択できるのは有り難いです。

対象商品 : 42116191
2019-06-10
用途: トラック荷台上での固定のため
運輸・通信業

足長タイプはあまり売っていないし、価格的にもよかった。
強度もステンよりはあるし、ドブメッキの表面処理も良い。

対象商品 : 42116191
2018-11-15
用途: 鉄工加工吊り

いつも使用しています。次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする