曜日別特売

アイボルト(SUS316)(小箱)

アイボルト(SUS316)(小箱) - 大阪魂アイボルト(SUS316)(小箱) - 大阪魂アイボルト(SUS316)(小箱) - 大阪魂
材質SUS316頭部形状アイボルト
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213881M101箱(50個)82041.5184125217M10
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213897M161箱(15個)12.530602760353011M16
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213906M201箱(10個)1635713072403513M20
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213915M241箱(4個)2045903890504518M24
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927277M6 L=141箱(200個)---------
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927286M8 L=151箱(100個)---------
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41927295M12 L=221箱(25個)---------
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする