大阪魂
アイボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213933
M10
1箱(50個)
8
20
41.5
18
41
25
21
7
M10
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213942
M12
1箱(25個)
10
25
51
22
50
30
26
9
M12
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213951
M5
1箱(250個)
5
11
62
13.5
23
13
14.5
6
M5
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44213967
M6
1箱(200個)
5
13.5
27
14
62
16
14
6
M6
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213976
M8
1箱(100個)
6.3
16
33.3
15
32.6
20
17
5
M8
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください