曜日別特売

アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

アイボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213994M121箱(25個)102551225030269M12
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44214003M51箱(250個)5116213.5231314.56M5
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44214012M61箱(200個)513.527146216146M6
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44214021M81箱(100個)6.31633.31532.620175M8
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44213985M101箱(50個)82041.5184125217M10
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする