曜日別特売

アイボルト(鉄/ドブ)

アイボルト(鉄/ドブ) - 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ) - 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質表面処理ドブ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42116356M12 L=221025(参考)5122503010269M12
629
692(税込)
当日出荷
42116365M16 L=2712.530(参考)6027603512.53011M16
939
1,033(税込)
当日出荷
44214143M22184080.5358145-4015M22
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44214152M24204590389050-4518M24
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44214161M2725601104511060-5522M27
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214177M3025601104511060-5522M30
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44214186M3325601104511060-5522M33
5,498
6,048(税込)
当日出荷
44214195M3631.570131.55513370-6526M36
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214204M3931.570131.55513370-6526M39
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214213M4235.580150.56515180-7530M42
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214222M4535.580150.56515180-7530M45
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44214231M4840901707017090-8535M48
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116347M10 L=18820(参考)41.51841258217M10
取扱い終了
44214125M1412.830.161.327.260.235-3111.5M14
取扱い終了
返品不可
44214134M18163571307240-3513M18
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116356
2022-03-29
用途: メッセンジャーワイヤーの引留に使用した。
建設業・工事業

施主様が、SUSかドブの要望があったので使用した。商品には満足している。

2019-08-21
用途: チェーン取り付け用
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ漬けメッキのせいなのか、元々のネジ切りの精度の問題か、わからないが、ナットにネジ山が一山しか掛からなかった。2個買ったが両方とも同じ結果だった。急いでいたので、ダイスで修正したが、ネジ山のメッキが剥がれたので、ドブ漬けを買った意味が無くなった。

対象商品 : 44214143
2017-10-13
用途: 機械メンテナンス
東予工機株式会社

使用感も問題なく 価格も満足です 他サイズも充実して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする