曜日別特売

アイボルト(鉄/ユニクロ)

アイボルト(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
材質頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44214274M45-35.580150.565151807530M45
15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214283M52-409017070170908535M52
27,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44214292M56-501102109021011010542M56
50,980
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44214301M64-501102109021011010542M64
40,980
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
82207748M52【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)409017070170908535M52
19,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
44214265M39-31.570131.555133706526M39
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする