大阪魂
ダウンサイジングアイボルト(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44215157
M12
1箱(100個)
8
20
41.5
41
25
21
7
M12
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44215166
M16
1箱(60個)
10
25
51
50
30
26
9
M16
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44215175
M8
1箱(800個)
5.8
13.5
27
26
16
14
6
M8
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44215141
M10
1箱(400個)
6.3
16
33.3
32.6
20
17
5
M10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください