大阪魂
デンデンボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44216067
M10×100
1箱(50個)
M10
100
1.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216076
M10×110
1箱(50個)
M10
110
1.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216085
M10×120
1箱(50個)
M10
120
1.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216094
M10×130
1箱(50個)
M10
130
1.5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216103
M10×150
1箱(40個)
M10
150
1.5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216112
M10×200
1箱(50個)
M10
200
1.5
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216137
M10×40
1箱(150個)
M10
40
1.5
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216146
M10×45
1箱(130個)
M10
45
1.5
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216155
M10×50
1箱(120個)
M10
50
1.5
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216164
M10×55
1箱(120個)
M10
55
1.5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216173
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216182
M10×65
1箱(100個)
M10
65
1.5
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216191
M10×70
1箱(80個)
M10
70
1.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216207
M10×75
1箱(80個)
M10
75
1.5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216216
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216225
M10×85
1箱(60個)
M10
85
1.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216234
M10×90
1箱(60個)
M10
90
1.5
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216243
M12×100
1箱(40個)
M12
100
1.75
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216252
M12×110
1箱(30個)
M12
110
1.75
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216261
M12×120
1箱(30個)
M12
120
1.75
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216277
M12×130
1箱(30個)
M12
130
1.75
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216286
M12×135
1箱(30個)
M12
135
1.75
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216295
M12×140
1箱(30個)
M12
140
1.75
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216304
M12×150
1箱(25個)
M12
150
1.75
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216313
M12×160
1箱(25個)
M12
160
1.75
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44216322
M12×180
1箱(25個)
M12
180
1.75
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216331
M12×190
1箱(25個)
M12
190
1.75
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44216347
M12×200
1箱(25個)
M12
200
1.75
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216365
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.75
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216374
M12×55
1箱(60個)
M12
55
1.75
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216383
M12×60
1箱(60個)
M12
60
1.75
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216392
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44216401
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216417
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216426
M12×80
1箱(50個)
M12
80
1.75
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216435
M12×85
1箱(40個)
M12
85
1.75
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44216444
M12×90
1箱(40個)
M12
90
1.75
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216453
M12×95
1箱(40個)
M12
95
1.75
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44216462
M14×130
1箱(20個)
M14
130
2
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216471
M14×150
1箱(20個)
M14
150
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216487
M16×100
1箱(25個)
M16
100
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216496
M16×110
1箱(20個)
M16
110
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216505
M16×120
1箱(20個)
M16
120
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216514
M16×130
1箱(20個)
M16
130
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216523
M16×140
1箱(15個)
M16
140
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216532
M16×150
1箱(12個)
M16
150
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216541
M16×160
1箱(12個)
M16
160
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216557
M16×180
1箱(12個)
M16
180
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216566
M16×200
1箱(12個)
M16
200
2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44216575
M16×250
1箱(12個)
M16
250
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ