曜日別特売

デンデンボルト(ステンレス)

デンデンボルト(ステンレス) - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目内容量1個
全45種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44218404M22×160M221602.5
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44218413M22×170M221702.5
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218422M22×180M221802.5
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44218431M22×200M222002.5
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44218447M22×220M222202.5
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
44218456M22×250M222502.5
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44218465M22×300M223002.5
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218474M22×350M223502.5
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218483M24×110M241103
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44218492M24×120M241203
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44218501M24×130M241303
9,098
10,008(税込)
当日出荷
44218517M24×150M241503
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44218526M24×155M241553
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44218535M24×160M241603
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44218544M24×170M241703
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44218553M24×180M241803
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
44218562M24×190M241903
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
44218571M24×200M242003
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44218587M24×210M242103
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44218596M24×220M242203
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44218605M24×230M242303
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44218614M24×250M242503
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44218623M24×300M243003
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44218632M24×350M243503
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218641M24×90M24903
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
44218657M30×120M301203.5
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
44218666M30×130M301303.5
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
44218675M30×140M301403.5
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218684M30×150M301503.5
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44218693M30×160M301603.5
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
44218702M30×170M301703.5
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44218711M30×180M301803.5
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
44218727M30×190M301903.5
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218736M30×200M302003.5
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
44218745M30×250M302503.5
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218754M30×300M303003.5
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218763M30×350M303503.5
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218772M30×400M304003.5
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218781M36×180M361804
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218797M36×200M362004
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218806M36×250M362504
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218815M36×300M363004
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218824M36×350M363504
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218833M36×400M364004
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
44218842M36×450M364504
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする