大阪魂
デンデンボルト(鉄/クロメート)
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法a(mm)
60
表面処理
クロメート
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
31
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44220346
M30×120
120
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220355
M30×130
130
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220364
M30×140
140
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220373
M30×150
150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220382
M30×160
160
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220391
M30×170
170
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220407
M30×180
180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220416
M30×190
190
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220425
M30×200
200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220434
M30×250
250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44220443
M30×300
300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください